Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsklemgrijper

Veiligheidsklemgrijper, flexibel
VEILIGHEIDSKLEMGRIJPER

Art.-nr. 071553 840

EAN 4038898215066

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsklemgrijper

Art.-nr. 071553 840
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
Flexibel
  • Kan worden bevestigd aan alle veerbelaste 4mm-connectoren

  • Veerdraadklem met flexibele, siliconen-geïsoleerde schacht

  • Nominale stroomsterkte/spanning: max. 4 A/1000 V CAT III

  • Zeer goede hittebestendigheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale nominale stroom

4 A

Maximale nominale spanning

1000 V

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III

Max. klembereik

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie