Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidskabelmes

Kabelmes met Linerlock
KABELMES-MET-BLEDVERGRENDELING

Art.-nr. 071566 565

EAN 4062856707652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidskabelmes

Art.-nr. 071566 565
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
Veilig werken dankzij de linerlock
  • Langdurige scherpte dankzij hoogwaardig mes van roestvast staal 440 A

  • Het blad wordt vastgezet met een linerlock

  • Extra snijkanten voor het ontmantelen en strippen van kabels

  • Ergonomische ABS-handgreep
Opmerking

Niet geschikt voor het werken aan onder spanning staande onderdelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

190 mm

Handvatlengte

110 mm

Zwaardbreedte

19 mm

Minimale/maximale kabeldiameter

2-16 mm

Lengte van de snijkant

58 mm

Materiaal handgreep

ABS / acrylonitril-butadieen-styreen

Minimale kabeldiameter

2 mm

Lengte (samengevouwen)

110 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie