Veiligheidshelm voor werken op hoogte
Veiligheidshelm voor werken op hoogte
VEILIGHEIDSHELM-EN397/EN12492
Art.-nr. 0899200290
EAN 4052712199790
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onbelemmerd zicht omhoog
dankzij korte helmspoiler
Blijft goed zitten
dankzij kinriem
Comfortabel
- 6-punts textiel binnenhelm en ventilatiegaten achter
- Helmschaal van lichtgewicht ABS
In breedte verstelbaar
met verstelwiel
Combineerbaar met extra uitrustingsopties
Bevestigingsclips voor andere uitrusting met elastische banden, zoals ruimzichtbrillen of LED-lampen
Getest volgens
- EN 12492 (veiligheidshelm voor werken op hoogte)
- EN 397 (industriële veiligheidshelm)
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Min./max. grootte | 51 cm-61 cm |
Inrichting, veiligheidshelm | 6-punts |
EN-Norm | 397, 12492 |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!