Veiligheidshelm SH 3000 MULTI
Veiligheidshelm SH 3000 MULTI
Art.-nr. 0899200339
EAN 4099618029790
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep
Binnenwerk
- Instelbaar
- Comfortabele EPS binnenhelm
Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid
- Hoogwaardige vierpunts kinriem
- Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
Zeer comfortabel
- Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten
- Lichtgewicht
Optimale, snelle breedteverstelling dankzij een knop voor het vastzetten en losmaken van het binnenwerk
Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen
- 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming
- Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril
Getest conform:
- EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N
- EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150-250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)
Datasheets(X)
Kleur | Neongeel |
Min./max. grootte | 51 cm-63 cm |
Inrichting, veiligheidshelm | EPS binnenschaal |
EN-Norm | 397, 12492 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Houdbaarheid vanaf productie | 48 maanden |
Gebruiksperiode | 48 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!