Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidshangslot, type 1

Hangslot veiligheid type 1
PADLOK-SAFTY-TYP1-PA-38MM

Art.-nr. 0688905010

EAN 4062856533169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidshangslot, type 1

Art.-nr. 0688905010
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
Geforceerde vergrendeling, de sleutel kan alleen worden verwijderd na afsluiten
  • Niet-geleidend hangslot met slagvaste behuizing en beugel van polyamide

  • Alleen degene die het onderhoud uitvoert, mag de sleutels bezitten

  • Slot kan worden voorzien van een label met naam en telefoonnummer van medewerker

  • Kan worden gebruikt bij lage en hoge temperaturen - 57 °C - + 177 °C

  • Sleutelnummer op het slot en de sleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderhoud en reparatie van machines, fabrieken

Toepassingsgebied

Binnen

Breedte behuizing (A)

38 mm

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Metaal

Materiaal beschermlaag

Kunststof

Materiaal hangslotschakel

PA - polyamide

Materiaal sleutel

Messing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Kleur van de beschermlaag

Rood

Kleur van clip

Zwart

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Oppervlak van de klem

0 - Niet van toepassing

Aantal sleutels

2

Dikte behuizing (B)

20 mm

Hoogte behuizing (C)

45 mm

Beugeldiameter (D)

6 mm

Beugelhoogte binnen (E)

38 mm

Inwendige breedte beugel (F)

20 mm

Geschikt voor

E-mobiliteit

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie