Veiligheidshaak met gaffel, QC8
Veiligheidshaak QC8 met gaffel
VEILIGHEIDSHK-M.GAF-KETT/QC8-(2,0T)-D7/8
Art.-nr. 516278108
EAN 4058794804751
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kwaliteitsklasse 8
- Rood gelakt
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Laadvermogen (WLL) | 2000 kg |
Kettingdiameter | 7/8 mm |
Mondbreedte (w1) | 34 mm |
Adapterdiameter (d3) | 9 mm |
Binnendiameter (d1) | 43 mm |
Haakbreedte (b3) | 26 mm |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Haakdikte (s1) | 20 mm |
Boutdiameter (d2) | 9 mm |
Productgewicht (per stuk) (g) | 920,000 g |
Boutlengte (l1) | 22,5 mm |
Haaklengte (l2) | 123 mm |