Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

Veiligheidsdolfijnklemmen, volledig geïsoleerd
VEILIGHEIDSDOLFIJNKLEM

Art.-nr. 071553 830

EAN 4038898215035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

Art.-nr. 071553 830
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
Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031

De afgebeelde producten zijn voorzien van een bus voor een veiligheidsstekker van 4 mm en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.


  • Klembreedte: 30 mm.

  • Nominale spanning/stroomsterkte: 32 A/1000 V CAT III.

  • Veiligheidscontactdoos van 4 mm in geïsoleerde behuizing.

  • Leveringsomvang: één rode en één zwarte dolfijnklem.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitbusdiameter

4 mm

Maximale nominale stroom

32 A

Maximale nominale spanning

1000 V AC/DC

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/1000 V

Max. klembereik

30 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie