Cetus® veiligheidsbril
Veiligheidsbril, Cetus
VEILIGHEIDSBRIL CETA TRANSPARANT
CETUS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfecte oogbedekking
Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating
- Vervormingsvrij beeld
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
Innovatieve pootjes
Hoog draagcomfort en veilige pasvorm dankzij flexibele 2-componentenveren
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1,2 W 1 VD |
Productgewicht (per stuk) | 38 g |
Coating beschermpaneel | Permanent anticondens-interieur |