Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheids- en waarschuwingsbord — Stekker loshalen voor openen behuizing!

Waarschuwing - Stekker loshalen voor openen...

Art.-nr. 096719333

EAN 4099618190254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheids- en waarschuwingsbord — Stekker loshalen voor openen behuizing!

Art.-nr. 096719333

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het markeren van apparatuur, systemen en zones conform DIN 40008/40021/4844 deel 1

Lengte x breedte

52 x 26 mm

Materiaaldikte

0,1 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 130 °C

Kleur

Geel, Zwart

Materiaal

PES - Polyester

Hallogeenvrij

Ja

UV-bestendig

Ja

Resistent tegen

Water, Olie, Vetten, Alcohol, Reinigingsmiddel, Weersgesteldheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie