Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vehicle interior equipment complete V40, 38 pcs

Vehicle interior equipment complete V40, 38 pcs

Art. N° 0963680550

EAN 4062856377923

Prix affichés aux clients après connexion
Vehicle interior equipment complete V40, 38 pcs

Art. N° 0963680550
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
Fully equipped vehicle interior equipment system V 40
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

38 PCS

Vehicle interior equipment complete V40, 38 pcs comprenant:
1 x
Tiroir en aluminium Largeur : 556 mm

TIROIR ALU LARGEUR 556-V-SM-380X120 MM

Description: Avec coulisse entièrement extractible et barre-poignée intégrées en aluminium
Quantité: 1 x
1 x
Tiroir en aluminium Largeur : 556 mm

TIROIR ALU LARGEUR 556-V-SM-380X180 MM

Description: Avec coulisse entièrement extractible et barre-poignée intégrées en aluminium
Quantité: 1 x
1 x
Cadre de finition, Vsystem

CADRE DE FINITION ALU VRA-270X1112X80MM

Description: En tant qu'élément d'extrémité pour l'équipement embarqué
Quantité: 1 x
1 x
Rabat en aluminium

CLAPET-ALU-V-VK235-1112X180 MM

Description:
Largeur de construction: 1112 mm; Hauteur: 180 mm
Rabat à charnières pour la surface au sol
Quantité: 1 x
2 x
Kit de support de plancher

KIT DE FIXATION AU PLANCHER-VBWS04-380MM

Description: Pour fixer le cadre de support au plancher de véhicule
Quantité: 2 x
2 x
Kit de fixation murale

KIT DE FIXATION LATERAL OM

Description: Convient pour tous les blocs modulaires
Quantité: 2 x
1 x
Poutre de liaison

POUTRE DE RENFORT-VU031-7016- 1112X60 MM

Description: Pour diviser la largeur d'un système en plusieurs largeurs
Quantité: 1 x
1 x
Barre despacement

BARRE STABILISATRICE-7016-VD032 -1112 MM

Description: Pour assurer la stabilité entre les supports latéraux
Quantité: 1 x
8 x
Plaque articulée

PLAQUE DE RENFORCEMENT ACIER VKB01

Description: Pour stabiliser l'équipement du véhicule
Quantité: 8 x
2 x
Cadre de support

JOUE DROITE-V-7016-VS -380X20X1200 MM

Description: Dans multi-grille 30 mm
Quantité: 2 x
2 x
Cadre de support

JOUE DROITE-V-7016-VS -330X20X270 MM

Description: Dans multi-grille 30 mm
Quantité: 2 x
2 x
Cadre de support

JOUE DROITE-V-7016-VS -270X20X180 MM

Description: Dans multi-grille 30 mm
Quantité: 2 x
1 x
Etagères alu pour boîtes de stockage

ETAG. DE STOCK VKLT-330X1112X80 + 5 BOIT

Description: Comprend des boîtes de stockage avec ouverture à rabat
Quantité: 1 x
1 x
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDERAPANT-VEH-MAM34

Description:
Largeur: 378 mm; Longueur: 1070 mm
Pour l'arrimage de charges
Quantité: 1 x
4 x
Tapis antidérapant de tiroir et détagère

TAPIS ANTIDÉRAPANT MAM40

Description:
Largeur: 340 mm; Longueur: 477 mm
Pour l'arrimage de charges
Quantité: 4 x
1 x
Cadre de support central

JOUE CENTRALE-V-7016-VM - 380X40X420 MM

Description: Usage bilatéral
Quantité: 1 x
2 x
Etagère compartimentée en aluminium

ETAGERE-V- VF - ALU-380X556X27 MM

Description: Peut être utilisée comme couvercle, panneau inférieur ou panneau d'extrémité pour un coffre à tiroirs
Quantité: 2 x
1 x
Rack de stockage en aluminium

ETAGERE DE STOCKAGE ALU-VLR-380X1112X175

Description: Pour des options de stockage polyvalentes
Quantité: 1 x
1 x
Rack alu pour boîtes de rangement

ETAG. DE STOCK VLBR270X1112X80 +7BOIT T3

Description: Boîtes de rangement en plastique incluses
Quantité: 1 x
2 x
Etagère coulissante pour Sysko, Vsystem

ETAGERE COULISSANTE SYSKO 8.4.1-8.4.2

Description: Pour un stockage sûr des coffrets Sysko 8.4.1 et 8.4.2
Quantité: 2 x
1 x
Tiroir en aluminium Largeur : 556 mm

TIROIR ALU LARGEUR 556-V-SM-380X90 MM

Description: Avec coulisse entièrement extractible et barre-poignée intégrées en aluminium
Quantité: 1 x