Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A
Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A
Art.-nr. 0510955900
EAN 4062856435777
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. ingangsspanning | 240-220 V |
Frequentie | 50 Hz |
Laadspanning max. bij 12 V | 14,7 V |
Laadstroom bij 12 V | 6 A |
Laadstroom | 6 A |
Min./max. accu-/batterijcapaciteit | 5-130 Ah |
Vermogen | 89 W |
Batterij-aanduiding | 12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4), 6V-loodzuuraccu's (open en onderhoudsvrij, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), 6V-lithium-ionaccu (LiFepo4) |
Laadkarakteristiek | 8-traps |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Kabellengte | 150 cm |
Volledig geïsoleerde laadklemmen | Ja |
Lengte (laadkabel accu met klemmen) | 208 cm |
Kabeldoorsnede | 2,5 mm² |
Lengte x breedte x hoogte | 206 x 153 x 69 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,300 kg |
Kleur | Zwart-grijs |
Bougiebescherming | Ja |
Ompolingsbeveiliging | Ja |
Goedkeuringsmarkering | CE |