Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area

Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area

Art. N° 9501017435

EAN 4099618459733

Prix affichés aux clients après connexion
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area

Art. N° 9501017435
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
Fanless multifunction device for battery and on-board power support as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system and for the professional demonstration of vehicle functions in showroom mode
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Fréquence

50 Hz

Tension d'alimentation

13,7 V

Tension de charge min.

2 V

Tension de charge max.

14,7 V

Courant de charge

50 A

Capacité de la batterie min./max.

40-600 Ah

Puissance

800 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4)

Caractéristiques de charge

Caractéristique de charge entièrement automatique en 7étapes

Indice de protection IP

IP 5K3

Longueur de câble

5 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

2,5 m

Section du câble

8,4 mm²

Longueur x largeur x hauteur

280 x 175 x 85 mm

Poids du produit (par pièce)

4,930 kg

Couleur

Noir, Rouge

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE