Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Art. N° 9501010952

EAN 7042287132008

Prix affichés aux clients après connexion
Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Art. N° 9501010952
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
Fanless multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system with temperature sensor
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max. à 12 V.

14,7 V

Courant de charge à 12 V

50 A

Tension d'alimentation

13,7 V

Tension de charge min.

2 V

Tension de charge max.

14,7 V

Courant de charge

50 A

Capacité de la batterie min./max.

40-600 Ah

Puissance

800 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4)

Caractéristiques de charge

Caractéristique de charge entièrement automatique en 7étapes

Indice de protection IP

IP 40

Longueur de câble

5 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

5 m

Section du câble

8,4 mm²

Longueur x largeur x hauteur

280 x 175 x 85 mm

Poids du produit (par pièce)

3,800 kg

Couleur

Noir, Rouge

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE