Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic
Veh. batt. charger 12/24 V 15 A lithium/lead basic
Art. N° 0510955915
EAN 4062856278312
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée min./max. | 220-240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Tension de charge max. à 12 V. | 14,7 V |
Tension de charge max. à 24 V. | 29,4 V |
Courant de charge à 12 V | 15 A |
Courant de charge à 24 V | 7,5 A |
Tension d'alimentation | 13,6 V |
Capacité de la batterie min./max. | 25-400 Ah |
Puissance | 200 W |
Désignation de la batterie | Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+) |
Caractéristiques de charge | IUoU |
Indice de protection IP | IP 44 |
Longueur de câble | 1,8 m |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 1,8 m |
Section du câble | 3,18 mm² |
Longueur x largeur x hauteur | 272 x 117 x 72 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1720,000 g |
Couleur | Noir, Gris anthracite |
Protection contre les étincelles | Oui |
Protection contre la polarité inversée | Oui |
Marque d'homologation | CE, Sécurité certifiée GS |