Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B
DIN 127 staal geel galvanisch verzinkt vorm A
VEERR-DIN127-A-(A3C)-D10,2
Art.-nr. 044199910
EAN 4038898167808
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M10 |
Binnendiameter (d1) | 10,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 10,2 mm |
Hoogte (h1) | 5,9 mm |
Dikte (s1) | 2,2 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Vorm | A |
Normering | DIN 127 |