Veerring
DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-6,4X14X1,5X2
Art.-nr. 46483706
EAN 4055375553305
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 14 mm |
Hoogte (h1) | 2 mm |
Dikte (s1) | 1,5 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |