Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veerring

DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-21X45X5X6,4

Art.-nr. 46483720

EAN 7319005557635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veerring

Art.-nr. 46483720

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6796 verenstaal, zinklamel, zilver, Geomet 500
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M20

Binnendiameter (d1)

21 mm

Buitendiameter (d2)

45 mm

Hoogte (h1)

6,4 mm

Dikte (s1)

5 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie