Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veerklemtang

VEERKLMTNG-W12/15-D18-54-L290MM

Art.-nr. 0714577116

EAN 4068362312106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veerklemtang

Art.-nr. 0714577116
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
Tang met roterende klembekken en vergrendelingsmechanisme met mechanische vergrendeling op microscopische schaal
  • Nauwkeurig werken via fijne mechanische vergrendeling op een microscopische schaal die het mogelijk maakt de slangklemmen met een meetfunctie te openen en te ver uitrekken voorkomt

  • Veiligheidsbekken voorkomen dat de klem afbreekt tijdens het aanbrengen en verwijderen

  • 360° roterende klembekken voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen

  • Ergonomische 2C-handgrepen met een handgreepcombinatie van 1 tot 3 voor het gemakkelijk en gecontroleerd openen van zelfs sterke klemmen

  • Het vergrendelmechanisme houdt de klem in de geopende stand, zonder hierbij kracht toe te dienen

  • Extra lange uitvoering voor comfortabel voorspannen van de klemmen

  • Compatibel met Norma- en Mubea-klemmen inclusief zelfvergrendelende, ruimtebesparende FBS- en FBS-standaardklemmen

  • Gemaakt van speciaal staal met PVC-handvaten voor duurzaamheid en comfort
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het veilig en eenvoudig monteren en loskoppelen van veerbandklemmen in de automobielindustrie, werktuigbouw en voor onderhoudswerkzaamheden aan slangaansluitingen.

Lengte (L)

290 mm

Minimale/maximale klemdiameter (D)

13-54 mm

Klembreedte

12, 15

Aantal stuks in assortiment of set

1 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie