Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veerklapplug type W-FKW met centreerplug

Veerklapplug W-FKW
ANKER-W-FKW-140-M10X180

Art.-nr. 0904710002

EAN 4011231849777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veerklapplug type W-FKW met centreerplug

Art.-nr. 0904710002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Polyamide kraag en zeskantmoer M10, verzinkt staal. Speciaal ontworpen voor het bevestigen van sanitair aan holle wanden, geschikt voor diverse paneeldikte
  • De parapluplug spreidt automatisch in elke positie

  • Paraplupluggen hebben vanwege hun ontwerp minder diepte in een holle ruimte nodig dan tuimelpluggen

  • Volledig voorgemonteerd

  • Meedraaiborging (klauwen) voorkomt doordraaien tijdens montage

  • Belasting verdeeld over groot oppervlak voor goed vasthoudvermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van wastafels, hangende toiletten, boilers, urinoirs, dragende constructies; enz. aan holle wanden, servicekanalen. De centreerstop dient voor het opvullen van het boorgat en het centreren van de draadstang.

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlengte

180 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

14 mm

Minimale diepte holle ruimte (h)

90 mm

Nominale boordiameter (d 0)

30 mm

Maximale bevestigingshoogte (d a)

140 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Rubberen afstandshouder, kraag en zeskantmoer

Breeksterkte van plug (F breuk)

11 kN

Draadtype

Metrisch draad

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG 30 MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout