Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veelmiddel DUST-SAFE®

Veegmiddel zonder olie

Art.-nr. 0993998400

EAN 4065233032897

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veelmiddel DUST-SAFE®

Art.-nr. 0993998400
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
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar veegmiddel voor bouwplaatsen en bedrijven
  • Absorptie en binding van stof, vuil en onzuiverheden zoals kwartspoeder

  • Voor het schoonmaken van bouwplaatsen, bijv. na renovatiewerkzaamheden

  • Gebruiksvriendelijk

  • Eenvoudig te verwijderen, omdat het gemakkelijk biologisch afbreekbaar is

  • Absorptie van vloeistoffen tot ongeveer 5 maal het eigen volume

  • Zuinig gebruik en groot bereik

  • Toepassingstemperatuur van -3°C tot +50°C

  • Geen giftige bestanddelen

  • Aangename geur

  • Er worden geen stoffen gebruikt die onderworpen zijn aan etikettering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

13230,000 g

Geur

Citroen

Kleur

Wit

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 5 °C tot 30 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie