Vatenwagen
Vatenwagen
Art.-nr. 0962400140
EAN 4050641998194
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stevig gelaste stalen constructie van stalen buizen en rechthoekige buizen
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen
- Hoogte van de vatrandgrijper op de centrale ligger kan traploos worden ingesteld
- Steunwielen met massieve rubberbanden, Ø 200 mm
Datasheets(X)
Breedte | 700 mm |
Diepte | 350 mm |
Hoogte | 1600 mm |
Draagvermogen | 250 kg |
Wieldiameter | 250 mm |
Materiaal wiel | Rubber |
Wielbreedte | 60 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!