Varioprimer Safe + Easy
Varioprimer Safe + Easy
VARIOPRIMER SAFE + EASY 10ML STICK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
4-in-1-systeem
- Hechtmiddel
- Corrosiebescherming
- Activator
- Beschermt het hechtmiddel tegen UV-straling
Zwarte, vochtuithardende primer voor bevordering van kleefkracht van ruitenlijm op glas, keramische zeefdruk, lak en diverse materialen
Corrosiebescherming voor blanke metalen oppervlakken
Activator voor terugsnijden (van resterende rups) en met PU/PVC voorbehandelde ruiten
Voor gebruik de bus goed schudden. Niet gebruiken als het product is ingedikt. Na openen zo snel mogelijk verwerken. Bij gebruik op doorschijnende oppervlakken zoals voorruiten zonder zeefdrukrand, is UV-bescherming voor het hechtoppervlak (ter bescherming van de primer) verplicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Primer voor bevordering van kleefkracht van ruitenlijm op glas, keramische zeefdruk, lak en diverse materialen. De primer biedt corrosiebescherming voor onbewerkte metalen en fungeert als activator voor het frezen van met PU/PVC voorbehandelde ruiten.
Reinig de te verlijmen oppervlakken met een actieve reiniger. De oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. De bus Varioprimer voor gebruik goed schudden. Breng het product aan met een kwast of sponspad. Druk bij gebruik van de tube van 10 ml niet op de tube om de juiste hoeveelheid primer aan te brengen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Verpakking | Stick |
Inhoud | 10 ml |
Chemische basis | Polyurethaan |
Kleur | Zwart |
Min. uitdamptijd | 10 min |
Max. uitdamptijd | 24 h |
Voorwaarde uitdamptijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, als primer, corrosiebescherming, activator |
Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |