Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Variabele pijpbeugel

Instelbare pijpbeugel
VARIABELE KABEL/BUISKLEM-KST-15-32MM

Art.-nr. 0971510032

EAN 4024835634359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Variabele pijpbeugel

Art.-nr. 0971510032

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het efficiënt leggen van elektrabuizen (M16–M32), kabels en kabelbundels

Eén artikel voor ∅ 15–32 mm


  • Eenvoudiger voorraadbeheer

  • Uitstekend geschikt voor klantenservicegebruik


Hoge houdkracht

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale kabeldiameter

15-32 mm

Lengte (a)

28 mm

Breedte (b)

13 mm

Hoogte (c)

15 mm

Slobgat lengte (d)

7 mm

Slobgat breedte (e)

5,2 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ELMO® speedschroeven Staal verzinkt, blauw, RW-sleufaandrijving

SCHROEF-PANHD-SL-RW20-(A2K)-4,5X45/42

De snelle en tijdbesparende combinatieschroef
x 250 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L200-WL135MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Slagplug W-ZND Type GEW

ANK-SLAGPLUG-DRD-Z2-(A2C)-M6-M6-6X40

Met schroefdraad, nagel staal verzinkt.
x 200 st