Variabel bedbeslag vier verstelopties
Variabel bedbeslag
VARIABEL BEDBESLAG 4 GVZ
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Montage achteraf mogelijk, in hoogte verstelbaar
- Kan ook voor middenbalk worden gebruikt
- Eenvoudig in elkaar te zetten; gewoon de plaat erop schroeven en de steun ophangen
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 37 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!