Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valve en aluminium pour capteur sens.it RS3, 433 MHz

Valve pr Alligator-sens.it RS3 av valve aluminium

Art. N° 0879963002

EAN 4046777368918

Prix affichés aux clients après connexion
Valve en aluminium pour capteur sens.it RS3, 433 MHz

Art. N° 0879963002
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
Qualité éprouvée si utilisé pour l'équipement d'origine.



Conception de joint à rotule brevetée


Permet d'utiliser cette version valve/capteur dans presque toutes les roues en acier et en aluminium disponibles sur le marché



Alliage d'aluminium avec protection anticorrosion permanente


Revêtement anodisé supplémentaire



Equivalent aux capteurs originaux d'aujourd'hui en termes de fonctionnalité et de qualité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la vanne

Aluminium

Vitesse max.

250 km/h

Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

3,3 Nm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

3,3 Nm

Couleur

Noir