Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valve en aluminium pour capteur TPMS RS3 433 MHz

Valve aluminium pour capteur TPMS
VALVE ALU POUR CAPTEUR TPMS

Art. N° 0879963001
EAN 4046777368901

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Qualité éprouvée de niveau équivalent à l'équipement d'origine.



Conception de joint à rotule brevetée


Permet à cette version de valve/capteur d'être utilisée sur la quasi-totalité des roues tout-acier ou en aluminium disponibles sur le marché



Alliage d'aluminium avec protection anticorrosion permanente


Revêtement anodisé supplémentaire



Equivalent aux capteurs d'origine actuels en termes de fonctionnalité et de qualité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la vanne

Aluminium

Vitesse max.

250 km/h

Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

3.3 Nm

Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse

3.3 Nm

Couleur

Argent, Couleur alu