Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valve de test de pression

Valve test de pression, détecteur de fuite
WWE

Art. N° 0764000802
EAN 4050642648098

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pont de manomètre unidirectionnel avec régulateur manuel progressif (robinet à boisseau sphérique) et filtre de purge



Manomètre avec seconde aiguille d'indication réparable


Permet à l'utilisateur d'identifier clairement les baisses de pression lors du test et même des heures plus tard



La valve de test de pression peut être découplée du cylindre d'azote hydrogéné/réducteur de pression d'azote hydrogéné lors du test de pression/étanchéité



Contenu :


  • Valve de test de pression

  • Flexible de raccordement au réducteur de pression d'azote hydrogéné/azote (2,5 m de long, avec robinet à boisseau sphérique 1/4" à 90° x 1/4" à 45°)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

768.000 g

Valve de test de pression comprenant:
1 x
Technologie de détection de fuite Réducteur de pression dazote

LKDETTECHN-F.PRESREGL-(0-38BAR)

Description: Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les systèmes de climatisation automobiles
Quantité: 1 x
1 x
Réducteur de pression dazote hydrogéné

PRESREDR-F.FORMGAS-(0-27BAR)

Description: Test de pression/d'étanchéité
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détecteur de gaz

DÉTECTEUR DE GAZ

Pour détecter et localiser les fuites dans les conduites de gaz
x 1 pcs
Tuyau de rinçage à lazote

TUYAU DE RINCAGE A LAZOTE

Pour nettoyer les systèmes de climatisation avec de l'azote
x 1 pcs
Chariot pour bombonne dazote Chariot

CHARIOT BOMBONNE DAZOTE

Pour le stockage sûr et le transport de 10 kg de bouteilles de gaz en acier
x 1 pcs