Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valve de roue de voiture universelle

Valve de pneu universelle

Art. N° 08795631

EAN 4011231806930

Prix affichés aux clients après connexion
Valve de roue de voiture universelle

Art. N° 08795631
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
Convient à toutes les roues LM courantes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

42 mm

Convient pour un diamètre de trou de jante

11,3 mm

Convient pour jante épaisseur min.

1,8 mm

Convient pour jante épaisseur max.

4,0 mm

Surplat (SW)

11mm

Matière

Laiton

Finition

Nickelé

Couple de serrage min. recommandé

4 Nm

Couple de serrage max.

6 Nm

Couple de serrage min./max. recommandé

4-6 Nm

Matière de la rondelle

Polyamide