Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valve de roue de voiture universelle Eco

Valve de pneu pour voiture Eco

Art. N° 087956310

EAN 4048539040537

Prix affichés aux clients après connexion
Valve de roue de voiture universelle Eco

Art. N° 087956310

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient à toutes les roues LM courantes

Avec disque PA

Indication

Couple de serrage recommandé 4–6 Nm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

42 mm

Convient pour un diamètre de trou de jante

11,3 mm

Convient pour jante épaisseur min.

1,8 mm

Convient pour jante épaisseur max.

4,0 mm

Surplat (SW)

11mm

Matière

Laiton

Finition

Nickelé