Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valve de roue de voiture, jantes type sport

Valve de roue pour jantes voiture sport
VALVE-JANTES-SPORT-FORD-TRANSIT

Art. N° 0879563

EAN 4011231806909

Prix affichés aux clients après connexion
Valve de roue de voiture, jantes type sport

Art. N° 0879563
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
Spécialement conçue pour les jantes de voiture type sport avec trou de valve de jante Ø 11,3 mm
  • Avec disque en laiton
Indication

Couple de serrage recommandé 4–6 Nm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

42 mm

Convient pour un diamètre de trou de jante

11,3 mm

Convient pour jante épaisseur min.

1,8 mm

Convient pour jante épaisseur max.

4,0 mm

Surplat (SW)

14mm

Matière

Laiton

Finition

Nickelé