Valve Pour capteur EZ® avec valve métallique
Valve pour capteur SP avec valve métal
Art. N° 0879961002
EAN 4053479101811
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient au capteur de rechange (capteur EZ® ) avec valve en laiton (génération 1)
Matière de la vanne | Laiton |
Convient pour | Capteur EZ à valve en métal 10degrés |
Vitesse max. | 250 km/h |
Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 1,4 Nm |
Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 8 Nm |