Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vallijn met steigerhaak

VALLIJN-VALDEMPER-KARABIJN-1,5M

Art.-nr. 0899032157

EAN 4068362405372

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vallijn met steigerhaak

Art.-nr. 0899032157
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
Vallijn met geïntegreerde bandvaldemper voor eenvoudige en snelle bevestiging bij het werken op hoogte.

Maximale veiligheid


  • De vallijn biedt betrouwbare bescherming voor het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.

  • Zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.


Snel en eenvoudig verankeren


  • Uitgerust met een éénhands karabijnhaak en een robuuste stalen steigerhaak met een openingsbreedte van 57 mm.


Universele toepassing


  • De vallijn is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of het valkoord is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, onderhoud en reparatie.

EN-Norm

355

Lengte

1,5 m

Maximaal draagvermogen

110 kg

Max. scheurafstand

1,75 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie