Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valise de diagnostic W.EASY robuste (normale)

Valise de diagnostic W.EASY
MALLETTE DIAG-CV-STANDARD-W.EASY-BOX-2.0

Art. N° WW01000230

EAN 4050382120540

Prix affichés aux clients après connexion
Valise de diagnostic W.EASY robuste (normale)

Art. N° WW01000230
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
Solution de stockage sophistiquée pour le matériel de diagnostic W.EASY

Stockage sécurisé dans une seule valise


  • La valise W.EASY offre de l'espace pour le câblage de diagnostic et l'interface de diagnostic

  • Protège le matériel de diagnostic contre les facteurs externes


Commande avec un système


  • Les inserts bien conçus de la valise permettent une manipulation rapide et facile

  • Aucune perte supplémentaire d'équipements précieux grâce à une organisation claire


Contenu de la livraison


  • Valise en plastique avec inserts en PE
Indication

Le contenu de la livraison n'inclut pas le câblage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Equipement de diagnostic de base W.EASY pour stocker en toute sécurité le câblage de diagnostic et l'interface de diagnostic

Longueur

575 mm

Largeur

475 mm

Hauteur

210 mm

Poids du produit (par pièce)

4800,000 g