Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Valise de diagnostic W.EASY robuste (bus)

Valise de diagnostic W.EASY Bus
MALLETTE DIAG-CV-LARGE-W.EASY-BOX-2.0

Art. N° WW01000231

EAN 4052703469000

Prix affichés aux clients après connexion
Valise de diagnostic W.EASY robuste (bus)

Art. N° WW01000231
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
Solution de stockage sophistiquée pour le matériel W.EASY, adaptée aux ateliers de bus

Solution de stockage sophistiquée pour le matériel W.EASY


  • Spécialement adapté aux besoins des ateliers de bus afin de s'adapter à toutes les solutions de câbles spéciales

  • Requis pour les véhicules avant Euro 6


Commande avec un système


  • Les inserts bien pensés de la valise permettent une manipulation rapide et facile

  • Aucune perte supplémentaire d'équipements précieux grâce à une organisation claire


Contenu de la livraison


  • Valise en plastique avec inserts en PE
Indication

Le contenu de la livraison n'inclut pas le câblage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Equipement de diagnostic de base W.EASY pour le stockage en toute sécurité du câblage de diagnostic et de l'interface de diagnostic, adapté aux ateliers de bus

Longueur

575 mm

Largeur

475 mm

Hauteur

270 mm

Poids du produit (par pièce)

5200,000 g