Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig

Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig
VALBEVEILIGINGSSET-W1003-3DELIG

Art.-nr. 0899032103

EAN 4065746416078

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig

Art.-nr. 0899032103
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
Complete set met veiligheidsharnas, synchroon meelopende valbeveiliger met 15 meter touw en opbergkoffer

Veiligheidsharnas


  • Maximale bewegingsvrijheid en groot draagcomfort dankzij het elastische harnasmateriaal in de rug- en schouderzone

  • Gereedschap is snel bij de hand dankzij de bevestigingslussen aan de zijkanten

  • Het veiligheidsharnas is getest en goedgekeurd voor maximaal 140 kg


Meelopende valbeveiliger


  • De valbeveiliger loopt mee in de richting van de klim en vergrendelt automatisch bij een val

  • Met een robuust en flexibel 11 mm kernmanteltouw

  • De valbeveiliger is getest en goedgekeurd voor maximaal 140 kg
Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een schroefkarabiner

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de schroefkarabiner van het koord

  • Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig:
1 x
Elastico W101 veiligheidsharnas W101

VEILIGHEIDSHARNAS-ELASTICO-W101

Omschrijving: Ergonomisch veiligheidsharnas met groot draagcomfort dankzij elastisch harnasmateriaal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
W101 meelopende valbeveiliging met geïntegreerde schokdemperband

MEELOPEND-OPVANGAPP-W101-15MTR-140KG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drievoudige karabijnhaak met tri-lock sluiting voor maximale veiligheid

KARABIJN-V.VALBESCH-(AL)-TRILOCK