Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Valbeveiliger HSG-25-Y Compact

Valbeveiliger Y-Compact
HOOGTEBEVEILIGINGSAPP. HSG-25-Y COMPACT

Art.-nr. 0899032112

EAN 4046777229455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Valbeveiliger HSG-25-Y Compact

Art.-nr. 0899032112
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
Lichtgewicht valbeveiliger, in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies en wisselende werkposities
  • Y-ontwerp mt twee riemen voor het beveiligen van één persoon

  • Afwisselende bevestiging voor een optimale, continue veiligheid

  • Voorzien van een trilock aluminium karabijnhaak en twee aluminium buiskarabijnhaken met een opening van 60 mm voor snelle en gemakkelijke bevestiging

  • Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie

  • Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg

  • Lichtgewicht, compacte constructie

  • Dubbelrandig getest
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie, hoogspanningsmasten

EN-Norm

354, 360

Totale lengte van verbindingselement

2,5 m

Maximaal draagvermogen

135 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie