Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Valbeveiliger HSG-18 Compact

Valbeveiliging HSG 18 Compact
HOOGTEBEVEILIGINGSAPP. HSG-18 COMPACT

Art.-nr. 0899032110

EAN 4046777229448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Valbeveiliger HSG-18 Compact

Art.-nr. 0899032110
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
Lichtgewicht valbeveiliger met gordelband, in het bijzonder te gebruiken bij hoogwerkers

Uitgerust met trilock aluminium carabiners



Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg



Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie


  • De valdemping zorgt voor een krachtoverbrenging van minder dan 3 kN op het aanslagpunt bij een gebruikersgewicht van max. 100 kg

  • Bij een gebruikersgewicht van 100 – 135 kg is de krachtoverbrenging op het aanslagpunt 3 – 6 kN.


Lichtgewicht, compacte constructie



Dubbelrandig getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hoogwerker

EN-Norm

354, 360

Totale lengte van verbindingselement

1,8 m

Maximaal draagvermogen

135 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie