Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vacuum plate

Vacuum plate

Art. N° 5709142030

EAN 4099618146473

Prix affichés aux clients après connexion
Vacuum plate

Art. N° 5709142030
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
For diamond core drilling applications with drill stands for up to 350 mm core drill bits
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté au support de perceuse

DS COMFORT XL, DS COMFORT, DS COMPACT

Largeur

390 mm

Profondeur

68 mm

Convient pour couronne de perçage

330 mm

Longueur

560 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colonne de forage carotteuse DS confort

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS CONFORT

Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brique de garnissage coupe-feu

FPFILNGBLOCK-(F.FPFM-COMBI)

Carotteuse électrique DS 180-P

CREDRL-EL-(DS180-P)

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
x 1 pcs
Carotteuse diamant électrique DS 180-T

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T

Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS confort

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS CONFORT

Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350