Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vacuümvulapparaat koelsysteem, met vulpistool

Vacuümvulapparaat koelsysteem, met pistool
KOELSYSTEEM-VACUUMVULAPP.M. PISTOOL

Art.-nr. 1952001391
EAN 4056807684536

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De diepvacuümtechnologie voorkomt luchtbellen tijdens het vullen van het koelsysteem van personenauto's en vrachtwagens.
  • Vulpistool met vacuümmeter van 0 tot -1 bar

  • Een 1,5 m slang evenals een kegeladapter voor vrachtwagens en auto's zijn in de levering inbegrepen.

  • Dankzij de unieke, universele multifunctionele kegel is er geen behoefte aan extra adapters.
Opmerking

Levering exclusief de aansluitnippel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. werkdruk

5.5 bar

Max. luchtdruk

9 bar

Max. luchtverbruik

180 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie