Vacuümpomp VP 800 Voor bevestiging van het kernboorstatief in combinatie met de bijbehorende optionele vacuümset
Vacuümpomp VP 800
Art.-nr. 57091330
EAN 4099618627521
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Door de grondplaat te monteren wordt de onderdruk geëlimineerd die door de vacuümpomp wordt gegenereerd
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik op gladde oppervlakken
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsvermogen | 360 W |
Maximale druk | 800 mbar |
Machinegewicht | 10 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!