Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

Diagonale apothekerskast VS TAL Side-8
UITTREK-WLCPBRD-FX-WHITEALU-DSA8

Art.-nr. 0684901152

EAN 4058794512908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

Art.-nr. 0684901152
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
Voor kastbinnenbreedte 300 mm
  • Uitschuifbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfintrekkend mechanisme, aan één kant gemonteerd

  • Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt

  • Voor hangmanden van 90°, 45° en 35°

  • De hoogte van de manden kan afzonderlijk worden aangepast

  • Frontbevestiging zonder gereedschap

  • Eenvoudige afstelling van het front dankzij mogelijkheid voor driedimensionale verstelling

  • Eenvoudige installatie: geen meting vereist voor installatie in de kast met behulp van de meegeleverde installatiesjabloon

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

300 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

1824 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

495 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Draagvermogen

40 kg

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Soft close-functie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergmand 90°, set van 2

INHANGKORFSET--(CR)-90GR-DGR-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 45°, set van 2

STRGBSKT-CPBRDPULOUT-(CR)-45DGR-L-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 45°, set van 2

INHANGKORF-PR-45GR-R-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm