Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS TAL SIDE diagonale apothekerskast

Diagonale apothekerskast VS TAL Side-5
UITTREK-WLCPBRD-FX-WHITEALU-DSA5

Art.-nr. 0684901151
EAN 4058794512939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor kastbinnenbreedte 300 mm
  • Uitschuifbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfintrekkend mechanisme, aan één kant gemonteerd

  • Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt

  • Voor hangmanden van 90°, 45° en 35°

  • De hoogte van de manden kan afzonderlijk worden aangepast

  • Frontbevestiging zonder gereedschap

  • Eenvoudige afstelling van het front dankzij mogelijkheid voor driedimensionale verstelling

  • Eenvoudige installatie: geen meting vereist voor installatie in de kast met behulp van de meegeleverde installatiesjabloon

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

300 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

1222 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

495 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Draagvermogen

40 kg

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Soft close-functie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergmand 90°, set van 2

INHANGKORFSET--(CR)-90GR-DGR-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 45°, set van 2 Voor volledig uittrekbare onderkast VS SUB Side en diagonale wand-uittrekkast VS TAL Side, kastbreedte 300 mm

STRGBSKT-CPBRDPULOUT-(CR)-45DGR-L-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 45°, set van 2 Voor volledig uittrekbare onderkast VS SUB Side en diagonale wand-uittrekkast VS TAL Side, kastbreedte 300 mm

INHANGKORF-PR-45GR-R-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st