VS TAL Larder schuif voor apothekerskasten
Geleiderset voor apothekerskast VS TAL Larder
TB-GELEIDER-HOGEKASTINRICHTING
Art.-nr. 0684901790
EAN 4061975268785
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Soepel en stil gebruik dankzij de geïntegreerde demper
- Zelfs bij zware belasting opent en sluit de schuif soepel en geruisloos
- Gesynchroniseerde bovenste en onderste eindaanslagen
Datasheets(X)
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm, 400 mm |
Geschikt voor min. kastbreedte | 300 mm |
Geschikt voor maximale kastbreedte | 400 mm |
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte | 1200-2140 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Draagvermogen | 120 kg |
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Soft close-functie | Ja |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!