Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS TAL LARDER apothekerskast

Apothekerskast VS TAL Larder
UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1451-1700)-400

Art.-nr. 0684904519

EAN 4061975297389

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS TAL LARDER apothekerskast

Art.-nr. 0684904519
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
Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme

Montagevoordelen:


  • Dankzij het zelfvergrendelende systeem kan het frame zonder gereedschap op de bovenste en onderste geleiders worden gemonteerd

  • Het front is eenvoudig en handig in te stellen dankzij de 3D-frontaanpassing

  • Geschikt voor vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de kast

  • Kan altijd achteraf worden ingebouwd in bestaande kasten


Gebruiksvoordelen:


  • Het gehele systeem is uit te trekken en te sluiten dankzij het bekrachtigde mechanisme. Een volledig geladen lade kan moeiteloos met één vinger worden bewogen

  • Alle inhoud van de kast is gemakkelijk toegankelijk omdat de lade volledig uit de kast steekt en de manden aan beide zijden toegankelijk zijn

  • De hoogte van elke mand kan eenvoudig en individueel worden ingesteld, zodat het systeem op elk moment opnieuw kan worden aangepast aan de behoeften en vereisten van de situatie

  • Het geïntegreerde dempingsmechanisme zorgt voor een soepele en stille beweging

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

400 mm

Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte

1451-1700 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

504 mm

Aantal manden

4

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd

Draagvermogen uittrekbaar element

120 kg

Kleur

Wit aluminium RAL 9006, Wit

Corpusbreedte B D H
Saffier 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Premea 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Artline 300 mm 250 mm 460 mm 85 mm
400 mm 350 mm 460 mm 85 mm
Planero 300 mm 250 mm 440 mm 80 mm
400 mm 350 mm 440 mm 80 mm
Inclusief VS TAL LARDER apothekerskast:
1 x
Mandensets voor apothekerskasten

TB-MANDENSET-4 STKS-350X458-H.K.INR.-PRE

Omschrijving: Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VS TAL Larder schuif voor apothekerskasten

TB-GELEIDER-HOGEKASTINRICHTING

Omschrijving: Soft-open en -close met ingebouwde zelfsluitende en dempingfuncties
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten

ZB-RAHM-TAL-LARDER-HSHRNK-(1451-1700)

Omschrijving: Flexibel instelbaar op kasthoogte
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VS TAL Larder Power Move openingshulp

HSA POWER MOVE SET

Elektrische ondersteuning bij openen van bovenkast verlengstuk