VS TAL GATE ensemble coulissant pour placard mural
Ensemble coulissant pour placard mural VSA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avantages de l'installation :
- Peut être monté à gauche ou à droite
- Montage sans outil du cadre sur les coulisses inférieure et supérieure et raccordement sans outil entre le support et le cadre de support
- Disponible avec 4 ou 5 paniers, selon la hauteur de l'élément coulissant
- Transformation possible dans les meubles existants à tout moment
Avantages d'utilisation :
- Accès pratique à l'ensemble du contenu du meuble grâce à l'élément coulissant qui en sort automatiquement et accès aux paniers possible des deux côtés
- Lorsque la porte s'ouvre, l'ensemble du contenu du meuble est visible en un clin d'œil
- La hauteur de chaque panier peut être ajustée facilement et individuellement ; le système peut donc être reconfiguré à tout moment pour correspondre aux besoins et exigences d'une situation particulière
- Vaste capacité de stockage et encombrement minimal
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Adapté à la largeur d'armoire | 600mm |
Convient pour dégagement placard hauteur min./max. | 1900-2140 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 504 mm |
Nombre de paniers | 5 |
Version de cage | Planero |
Matière | Acier / bois |
Finition | Revêtu par poudre |
Capacité de charge du tiroir coulissant | 75 kg |
Couleur | Anthracite |
Largeur du meuble | B | D | H1 | H2 | |
Saphir | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 75 mm | 115 mm |
600 mm | 500 mm | 395 mm | 75 mm | 115 mm | |
Premea | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm | |
Artline | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm | |
Planero | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |