Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90°

Legbord vol. uittr. 90° SUB Slim met achterplaat
ETAGEBLAD V KAST INR 150MM

Art.-nr. 0684901682

EAN 4048539956982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90°

Art.-nr. 0684901682
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
Voor kastbreedte van 150 mm, voor bakplaten
  • Kan links en rechts worden gebruikt, maar aanslag kan alleen rechts zitten

  • Als bakplatenhouder

  • Met zelfsluitend mechanisme en ingebouwde demping in beide geleiders

  • Gereedschapsloze montage van uittrekelementen op de geleiders

  • Draagvermogen tot 6 kg per plateau

  • Driedimensionale verstelling van front en eenvoudige aanpassing van front

  • Hoogteaanpassing: ±3 mm

  • Zijdelingse verstelling: ±2 mm

  • Diepteverstelling: ±2 mm

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. corpusbinnenbreedte

112 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

530 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

495 mm

Draagvermogen

12 kg

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Corpusbreedte

150 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie