Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-ONDERKAST-WIT-ALU-DSA-3

Art.-nr. 0684901150

EAN 4058794512991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

Art.-nr. 0684901150
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
Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm
  • Uittrekbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfsluitend, aan één kant gemonteerd

  • Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt

  • Voor hangmanden, onder hoeken van 90°, 45° en 35°

  • De hoogte van de manden kan afzonderlijk worden aangepast

  • Frontbevestiging zonder gereedschap

  • Met de 3D-afstelling aan de voorzijde kunt u de voorzijde eenvoudig aanpassen

  • Eenvoudige installatie: Geen meting vereist voor installatie in de kast met behulp van de meegeleverde installatiesjabloon

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

150 mm, 300 mm

Minimale inwendige inbouwhoogte

619 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

495 mm

Draagvermogen

20 kg

Mandversie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergmand 90°, set van 2

INHANGKORF-PR-90GR-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 90°, set van 2

STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-90DGR-150MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid, kastbreedte 150 mm
x 1 st
Opbergmand 90°, set van 2

INHANGKORF PR 90 GR 150MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid, kastbreedte 150 mm
x 1 st
Opbergmand 90°, set van 2

INHANGKORFSET--(CR)-90GR-DGR-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 45°, set van 2

STRGBSKT-CPBRDPULOUT-(CR)-45DGR-L-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm
x 1 st
Opbergmand 45°, set van 2

INHANGKORF-PR-45GR-R-300MM

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid en VS TAL SIDE diagonale apothekerskast, kastbreedte 300 mm