Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem

Recyclingsysteem VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro
AFVALSCHEID.SYS-OEKOLINER-FLEX-900-3VAKS

Art.-nr. 0683720376

EAN 4050382366405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem

Art.-nr. 0683720376
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
Grote inhoud, zelfs bij een beperkte kastbreedte
  • Voor kastbreedtes van 450 tot 900 mm

  • Voor een installatiediepte van min. 400 mm (binnenafmetingen van de lade), nominale lengte van de ladegeleider = 450 mm

  • Voor inbouwhoogte van min. 352 of 452 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Voor montage in standaard ladesystemen zoals Nova Pro scala en Vionaro met een nominale lengte van 450 mm

  • Eenvoudig te recyclen: Dankzij de verschillende bakken kan het afval moeiteloos worden gescheiden en gerecycled

  • Deksel met poedercoating op de afvalbakken biedt extra opslagruimte

  • Bakken zijn gemaakt van voedselveilig kunststof en zijn tevens geschikt voor de opslag van diervoeding of andere levensmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken

  • Gesloten deksels en biodeksels met actieve-koolfilter zijn ook beschikbaar om de containers af te dekken

  • Op elk moment achteraf aan te brengen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

900 mm

Geschikt voor vrije diepte van kast

455 mm

Inbouwhoogte

366 mm

Nominale lengte

450 mm

Volumetrische capaciteit

3x22 l

Materiaal

Staal/kunststof

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Wit aluminium RAL 9006

Hoogte

366 mm

Diepte

400 mm

Aantal containers

3

Bakinhoud

22 l

Bakinhoud 2

22 l

Bakinhoud 3

22 l

Materiaal extract

Staal

Materiaal containers

Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ÖKO-LINER biocontainer

AFV SCHEID SYS EKO LIN BIO 4L

Emmer van 4 liter met deksel en actief-koolstoffilter
x 1 st
Voetpedaal ENVI Kick

AY-OPNINGSYS-RECYCL-ENVIKICK-(CR)-110MM

Eenvoudig, zonder handen openen van recyclingsystemen of laden systemen met frontverbinders door op het voetpedaal te drukken