VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem
AFVALSCHEID.SYS-ENVIFLEX-600-1-39L-LAVA
Art.-nr. 0683720986
EAN 4099618318580
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor kastbreedtes van 450 tot 900 mm
- Voor een installatiediepte van min. 400 mm (binnenafmetingen van de lade), nominale lengte van de ladegeleider = 450 mm
- Voor inbouwhoogte van min. 352 of 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Voor montage in standaard ladesystemen zoals Nova Pro scala en Vionaro met een nominale lengte van 450 mm
- Eenvoudig te recyclen: Dankzij de verschillende bakken kan het afval moeiteloos worden gescheiden en gerecycled
- Deksel met poedercoating op de afvalbakken biedt extra opslagruimte
- Bakken zijn gemaakt van voedselveilig kunststof en zijn tevens geschikt voor de opslag van diervoeding of andere levensmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken
- Gesloten deksels en biodeksels met actieve-koolfilter zijn ook beschikbaar om de containers af te dekken
- Op elk moment achteraf aan te brengen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor kastbreedte | 600 mm |
Geschikt voor vrije diepte van kast | 455 mm |
Inbouwhoogte | 452 mm |
Nominale lengte | 450 mm |
Volumetrische capaciteit | 1x39 l |
Materiaal | Staal/kunststof |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Lavagrijs |
Hoogte | 452 mm |
Diepte | 400 mm |
Aantal containers | 1 |
Bakinhoud | 39 l |
Materiaal extract | Staal |
Materiaal containers | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!