Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 3/4 wandkasten

Hoekkstcrr. VS COR Wheel Pro v. OS 3/4
HOEKKASTDRAAIBESLAG-SET-3/4BOD-CHR-600

Art.-nr. 0683730058

EAN 4050642363243

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 3/4 wandkasten

Art.-nr. 0683730058
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
De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte

De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt


  • Nagenoeg onzichtbaar mechanisme

  • Kan worden gemonteerd in standaardkasten

  • Stabiliseert de kast


Stabiel frame, gepoedercoat, wit RAL 9010


  • Duurzame bescherming

  • Onderhoudsvriendelijk


Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik


Aantrekkelijke vormgeving



Doorlopend plateau, dikte 16 mm


  • Groot opbergoppervlak

  • Creëert de meeste opbergruimte in hoekkasten


In hoogte verstelbare plaatsing van planken, ongeacht de hoogte van de kast


  • Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm

  • Maximaal gebruik van ruimte

  • Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd


Draagvermogen per legbord 12 kg

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

600 mm

Min. inbouwhoogte

609 mm

Diepte zijde

600 mm

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd/poedercoating

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Kleur vloer

Wit

Aantal plateaus

2 st

Draagvermogen

24 kg

Radius tableaubodem

240 mm

Diameter

480 mm

Max. corpus ingangspunt

265 mm

Minimale dikte zijde

16 mm

Maximale dikte zijde

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie